Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARTU 01316 Εργαλείο Bit 9/64 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYE 45L086

ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Inch Cobalt Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6KYE Μοντέλο: 01316Σταυρός: 45L086
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
€8.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.14 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
Μήκος αυλακιού1 13 / 16 "
ΒαθμόςΜ35 Κοβάλτιο
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.9 / 64 "
Μέγεθος9 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
ARTU 01308 Jobber Bit 5/64 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYA 45L082 013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€6.18
ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYC 45L084 013120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "€6.58
ARTU 01320 Εργαλείο Bit 11/64 ιντσών κοβάλτιο χάλυβα | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "€8.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Inch Cobalt Steel
€8.31 /μονάδα