Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARROW FASTENER 591189BL Insulated Staple T59 13/64 L - Pack Of 300 | AD2LMV 3RAZ3

ARROW FASTENER 591189BL Insulated Staple T59 13/64 L - Pack Of 300

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LMV Μοντέλο: 591189BLCross Ref: 3RAZ3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStaples
ΧρώμαΜαύρη
ΚατασκευήΑτσάλι
Πλάτος στεφάνης (σε.)5/16
Ταιριάζει Wire Dia. (Σε.)Έως 5 / 16
Gauge0.024 0.048 x "
Μήκος ποδιού5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜονωμένα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7317006560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαGaugeΕίδοςΜήκος ποδιούΧαρακτηριστικάΤιμή
ARROW FASTENER 721168HW Insulated Staple 31/64 x 13/64 - Pack Of 300 | AD2LML 3RAY4 721168HWΚαθαρισμός0.026 0.074 x "Μονωμένοι συνδετήρες13 / 64 "Για σκληρά ξύλα€20.69
ARROW FASTENER 721189 Insulated Staple 19/32 x 11/32 - Pack Of 300 | AD2LMM 3RAY5 721189Καθαρισμός0.026 0.074 x "Staples11 / 32 "Μονωμένα€22.81
ΒΕΛΟΣ FASTENER 591168 Insulated Staple 1/4 x 1/4 - Pack Of 300 | AD2LMQ 3RAY8 591168Καθαρισμός0.024 0.048 x "Staples1 / 4 "Μονωμένα€16.63
ARROW FASTENER 591188 Insulated Staple 5/16 x 1/4 L - Pack Of 300 | AD2LMR 3RAY9 591188Καθαρισμός0.024 0.048 x "Staples1 / 4 "Μονωμένα€16.63
ARROW FASTENER 591168BL Insulated Staple 1/4 x 1/4 - Pack Of 300 | AD2LMT 3RAZ1 591168BLΜαύρη0.024 0.048 x "Staples1 / 4 "Μονωμένα€16.72
ARROW FASTENER 591188BL Insulated Staple 5/16 x 1/4 L - Pack Of 300 | AD2LMU 3RAZ2 591188BLΜαύρη0.024 0.048 x "Staples1 / 4 "Μονωμένα€17.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARROW FASTENER 591189BL Insulated Staple T59 13/64 L - Pack Of 300
€16.63 /μονάδα