Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO SML81N-02 Manifold 2 Σταθμοί | AD9NDR 4TR91

ARO SML81N-02 Πολλαπλή 2 Σταθμοί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NDR Μοντέλο: SML81N-02Cross Ref: 4TR91

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή
Ύψος0.955 "
Μήκος2.24 "
Αριθμός Σταθμών2
Πλάτος2.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ARO M26M02-02 Πολλαπλή Σταθμός 2 | AD8GCA 4KB16 Μ26Μ02-021-1 / 64 "Πολλαπλή βαλβίδας3 3 / 36 "2.38 "€128.14
ARO M30M03-02 Manifold 2 Σταθμός | AD8GCF 4KB21 Μ30Μ03-021 7 / 32 "Πολλαπλή βαλβίδας3 43 / 64 "3.38 "€193.20
ARO M34M04-02 Manifold 2 Σταθμός | AD8GCL 4KB26 Μ34Μ04-021.375 "Πολλαπλή βαλβίδας4.125 "4.88 "€237.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO SML81N-02 Πολλαπλή 2 Σταθμοί
€120.47 /μονάδα