Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO M26M02-02 Πολλαπλή Σταθμός 2 | AD8GCA 4KB16

ARO M26M02-02 Πολλαπλή 2 Σταθμός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8GCA Μοντέλο: M26M02-02Cross Ref: 4KB16

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€128.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή βαλβίδας
Ύψος1-1 / 64 "
Μήκος3 3 / 36 "
Θύρα NPT1/4 ίντσες
Αριθμός Σταθμών2
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481909020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ARO M30M03-02 Manifold 2 Σταθμός | AD8GCF 4KB21 Μ30Μ03-021 7 / 32 "Πολλαπλή βαλβίδας3 43 / 64 "3.38 "€193.20
ARO M34M04-02 Manifold 2 Σταθμός | AD8GCL 4KB26 Μ34Μ04-021.375 "Πολλαπλή βαλβίδας4.125 "4.88 "€237.33
ARO SML81N-02 Manifold 2 Σταθμοί | AD9NDR 4TR91 SML81N-020.955 "Πολλαπλή2.24 "2.28 "€120.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO M26M02-02 Πολλαπλή 2 Σταθμός
€128.14 /μονάδα