Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO PR4055-300 Precision Air Regulator 3/4 ίντσας NPT | AD2CWR 3NA86

ARO Ρυθμιστής αέρα ακριβείας PR4055-300 3/4 ίντσας NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2CWR Μοντέλο: PR4055-300Cross Ref: 3NA86
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
€887.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής αέρα ακριβείας
Κουμπί ρύθμισηςΑρχικό
Εύρος ρύθμισης0 έως 30 psi
Υλικό σώματοςΨευδάργυρος Die-Cast
Λιμάνι Gauge3 / 4 "NPT
Μέγιστη. Ροή200 cfm
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.25 "
Συνολικό μήκος3.63 "
συνολικό πλάτος3.63 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481200080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ARO PR4044-200 Precision Air Regulator 1/2 ίντσας NPT | AD2CWQ 3NA83 4044-200 PR0 έως 60 psi1 / 2 "NPT€889.82
ARO PR4021-200 Precision Compresed Air Regulator, Zinc Die-Cast, 1/4 ίντσας NPT, 14 cfm, 2 έως 60 psi | CJ3AZM 3NA77 4021-200 PR--€391.45
RFQ
ARO PR4033-200 Precision Compresed Air Regulator, Zinc Die-Cast, 3/8 ιντσών NPT, 200 cfm, 0 έως 60 psi | CJ3AZN 3NA81 4033-200 PR--€835.66
RFQ
ARO PR4044-300 Precision Compresed Air Regulator, Zinc Die-Cast, 1/2 ίντσα NPT, 200 cfm, 0 έως 30 psi | CJ3AZP 3NA84 4044-300 PR--€902.29
RFQ
ARO PR4033-300 Precision Compresed Air Regulator, Zinc Die-Cast, 3/8 ιντσών NPT, 200 cfm, 0 έως 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 4033-300 PR--€918.63
RFQ
ARO PR4055-200 Precision Compresed Air Regulator, Zinc Die-Cast, 3/4 Inch NPT, 200 cfm, 0 έως 60 psi | CJ3AZR 3NA85 4055-200 PR--€896.08
RFQ
ARO PR4031-200 Precision Compresed Air Regulator, Zinc Die-Cast, 3/8 ιντσών NPT, 14 cfm, 2 έως 60 psi | CJ3AZT 3NA79 4031-200 PR--€425.85
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO Ρυθμιστής αέρα ακριβείας PR4055-300 3/4 ίντσας NPT
€887.16 /μονάδα