ARO PD05R-AAS-STT-B Αντλία διπλού διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας | AE7DRM 5XA62

ARO PD05R-AAS-STT-B Αντλία Διπλής Διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DRM Μοντέλο: PD05R-AAS-STT-BCross Ref: 5XA62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,061.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςPTFE
Ύψος11.75 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1 / 2 "
Μήκος8 7 / 32 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 32 "
Μέγιστη. Ροή12 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM12
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα10 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως15 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος8 3 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0625
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.ΠλάτοςΣτυλ σύνδεσηΤιμή
ARO 666053-388 Αντλία διπλού διαφράγματος με λειτουργία αέρα 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "ΟυρεθάνηΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F11.75 "NPT€1,379.11
ARO 66605J-344 PTFE Αντλία Διπλής Διαφράγματος, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F13.875 "NPT€1,696.56
ARO 666053-344 Διπλό διάφραγμα αντλία με λειτουργία 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F11.75 "NPT€1,727.93
ARO PD05P-ALS-KAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος με λειτουργία αέρα 200f | AB9DGZ 2CAP7 ΠΔ05Π-ΑΛΣ-ΚΑΑ-Β3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 βαθμοί F-NPT€2,558.43
ARO PD05R-ASS-SAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Ανοξείδωτο ατσάλι12 gpm100 psi200 βαθμοί F-NPT€3,310.26
ARO PD05R-AAS-PAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας | AB9DHB 2CAP9 ΠΔ05Ρ-ΑΑΣ-ΠΑΑ-Β3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο12 gpm100 psi150 βαθμοί F8.187 "NPT€1,424.97
ARO PD03P-ARS-PAA Αντλία διπλού διαφράγματος 3/8 ίντσες 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 ΠΔ03Π-ΑΡΣ-ΠΑΑ1 / 16 "Σαντοπρένη (R)Πολυπροπυλένιο10.6 gpm100 psi150 βαθμοί F6 23 / 32 "NPT€743.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO PD05R-AAS-STT-B Αντλία Διπλής Διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας
€2,061.79 /μονάδα