ARO LP2002-1-B Σύστημα αντλίας λίπους 35 λίβρες / 5 γαλόνι 50 1 | AD8HVW 4KK63

ARO LP2002-1-B Σύστημα αντλίας γράσου 35 λίβρες/5 γαλόνι 50 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HVW Μοντέλο: LP2002-1-BCross Ref: 4KK63

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,383.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία λιπαντικού με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1 / 4-18 NPTF
Μέγεθος κινητήρα αέρα2"
Κατανάλωση @ 100 PSI16 cfm
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Tube Dia.1-1 / 2 "
Ένταση ανά λεπτό9 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜήκος εύκαμπτου σωλήναΤιμή
ARO LP3001-1 Σύστημα αντλίας λίπους 35 λίβρες / 5 γαλόνι 50 1 | AD8HVX 4KK65 LP3001-11 / 4-18 NPTF35 λίβρες / 5 γαλλ. Κάδος10ft.€2,489.20
ARO LP2004-1-B Αντλία λίπους με πιστόλι, μοτέρ αέρα 2 ιντσών | CH6PZZ 4KK64 LP2004-1-Β1 / 4-18 FNPT120 λίβρες / 16 γαλλ.10 πόδια.€2,682.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO LP2002-1-B Σύστημα αντλίας γράσου 35 λίβρες/5 γαλόνι 50 1
€2,383.84 /μονάδα