Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO A312SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 12VDC | AB9XKT 2G449

ARO A312SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 12VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9XKT Μοντέλο: A312SD-012-DCross Ref: 2G449
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
€448.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΚλειστό
CFM50
Συντελεστής όγκου1.4
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρες DIN
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος3.25 "
Συνολικό μήκος3 31 / 32 "
συνολικό πλάτος1 15 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Κατανάλωση ενέργειας4.8W
Εύρος πίεσης50 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΣωληνοειδές / πιλότο
Εύρος κενού29 "Hg
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΤύπος βαλβίδας αέραΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤιμή
ARO A222SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120VAC | AB9XKK 2G429 A222SS-120-Α3.875 "Σωληνοειδές / ελατήριο4-way, 2-position3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 έως 150 psi€247.10
ARO A249SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120VAC | AB9XKP 2G445 A249SS-120-Α3 9 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο4-way, 2-position3.875 "1"1 / 4 "4.8 W50 έως 150 psi€250.73
ARO K216SS-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120VAC | AB9XME 2G557 K216SS-120-Α3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο4-way, 2-position10.625 "4.5 "3 / 4 "-50 έως 150 psi€1,435.78
ARO CAT66P-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 24VDC | AD8AEC 4HN47 CAT66P-024-D3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο3-way, 2-position2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 έως 150 psi€191.10
ARO CAT66P-120-A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120VAC | AD8AED 4HN48 CAT66P-120-Α3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο3-way, 2-position2.125 "1.25 "1 / 4 "15W0 έως 150 psi€207.94
ARO A222SS-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 24VDC | AE2JLQ 4XT38 A222SS-024-Δ3.875 "Σωληνοειδές / ελατήριο4-way, 2-position3 15 / 32 "1"1 / 4 "4.8W0 έως 150 psi€243.25
ARO A249SS-024-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 24VDC | AE2JLR 4XT40 A249SS-024-Δ3 9 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο4-way, 2-position3.875 "1"1 / 4 "4.8W50 έως 150 psi€250.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO A312SD-012-D Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 12VDC
€448.56 /μονάδα