Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO 66605J-3EB Διπλό διάφραγμα αντλία με λειτουργία αέρα 150f | AE6MRC 5U669

ARO 66605J-3EB Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 150f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MRC Μοντέλο: 66605J-3EBCross Ref: 5U669
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
€1,375.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςΣαντοπρένη (R)
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΠολυπροπυλένιο
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
Ύψος7.25 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου1 / 2 "
Μήκος11.5 "
Πολλαπλή σύνδεσηΠολλαπλή
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 32 "
Μέγιστη. Ροή13 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM13
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα10 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως15 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0185
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτή η αντλία διπλού διαφράγματος ARO διαθέτει βαλβίδα αέρα με ελατήριο με ιδιόκτητους στεγανοποιητικούς δακτυλίους για τη δημιουργία ροής υψηλής πίεσης. Επιτρέπει στους χρήστες να αντλούν αποτελεσματικά πολτούς, διαλύτες και άλλα υγρά υψηλού ιξώδους. Αυτή η αντλία είναι ωφέλιμη για την επεξεργασία αποχετεύσεων και λυμάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Το συμπαγές μέγεθος αυτής της αντλίας διπλού διαφράγματος ARO την καθιστά ιδανική για εφαρμογές OEM.
  • Διαθέτει βιδωτή κατασκευή για χειρισμό υγρών χωρίς διαρροές.
  • Αυτή η αντλία που λειτουργεί με αέρα είναι εξοπλισμένη με τη βαλβίδα μη ισορροπημένου αέρα της ARO για να διασφαλίζει τη λειτουργία χωρίς ακινητοποίηση.
  • Ο αρθρωτός σχεδιασμός του εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση αέρα και την εύκολη συντήρηση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • ARO 66073-1 Κιτ σύνδεσης αεροπορικής εταιρείας: Αυτά τα κιτ περιλαμβάνουν φίλτρο / ρυθμιστή με μετρητή, συζεύκτη αέρα FNPT και σύνδεσμο σωλήνα MNPT για σωστές συνδέσεις και ομαλή λειτουργία αυτής της αντλίας διπλού διαφράγματος.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • Το REACH
  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιο είναι το υλικό κατασκευής αυτής της αντλίας διπλού διαφράγματος;

A.

  • Διάφραγμα και μπάλες - Σαντοπρένιο
  • Ελέγξτε το κάθισμα και το περίβλημα - Πολυπροπυλένιο

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση που μπορεί να δημιουργήσει αυτή η αντλία;

A. Η αντλία διπλού διαφράγματος ARO 66605J-3EB μπορεί να δημιουργήσει μέγιστη πίεση 100 psi.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει αυτή η αντλία;

A. Η αντλία διπλού διαφράγματος ARO 66605J-3EB μπορεί να αντέξει σε μέγιστη θερμοκρασία 150 βαθμών F του ρευστού.

Ε. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής που μπορεί να δημιουργήσει αυτή η αντλία;

Α. 13 GPM.

Ε. Τι είναι μια αντλία διπλού διαφράγματος;

Α. Είναι μια αντλία θετικού εκτοπίσματος που αποτελείται από δύο διαφράγματα. Αυτά τα διαφράγματα παλινδρομούν μπροστά και πίσω για να δημιουργήσουν έναν προσωρινό θάλαμο. Αυτός ο θάλαμος τραβάει και αποβάλλει υγρό μέσω της αντλίας. Αυτά τα διαφράγματα λειτουργούν ως διαχωριστικά μεταξύ του αέρα και του υγρού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.ΠλάτοςΣτυλ σύνδεσηΤιμή
ARO 666053-388 Αντλία διπλού διαφράγματος με λειτουργία αέρα 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "ΟυρεθάνηΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F11.75 "NPT€1,379.11
ARO 66605J-344 PTFE Αντλία Διπλής Διαφράγματος, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F13.875 "NPT€1,696.56
ARO 666053-344 Διπλό διάφραγμα αντλία με λειτουργία 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο13 GPM100 psi150 βαθμοί F11.75 "NPT€1,727.93
ARO PD05P-ALS-KAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος με λειτουργία αέρα 200f | AB9DGZ 2CAP7 ΠΔ05Π-ΑΛΣ-ΚΑΑ-Β3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 βαθμοί F-NPT€2,558.43
ARO PD05R-ASS-SAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Ανοξείδωτο ατσάλι12 gpm100 psi200 βαθμοί F-NPT€3,310.26
ARO PD05R-AAS-PAA-B Αντλία διπλού διαφράγματος Αλουμίνιο 1/2 ίντσας | AB9DHB 2CAP9 ΠΔ05Ρ-ΑΑΣ-ΠΑΑ-Β3 / 32 "Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο12 gpm100 psi150 βαθμοί F8.187 "NPT€1,424.97
ARO PD03P-ARS-PAA Αντλία διπλού διαφράγματος 3/8 ίντσες 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 ΠΔ03Π-ΑΡΣ-ΠΑΑ1 / 16 "Σαντοπρένη (R)Πολυπροπυλένιο10.6 gpm100 psi150 βαθμοί F6 23 / 32 "NPT€743.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 66605J-3EB Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 150f
€1,375.55 /μονάδα