Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός κυλίνδρου βαλβίδας ARO 202-2-C | AD8MZT 4LB51

ARO Μοχλός κυλίνδρου αέρα βαλβίδας 202-2-C

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8MZT Μοντέλο: 202-2-CCross Ref: 4LB51
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
€107.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜη αυτόματη βαλβίδα ελέγχου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΜοχλός / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα3-way, 2-position
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
CFM4
Συντελεστής όγκου0.1
σύνδεσηΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά κλειστό
συνολικό ύψος5 5 / 16 "
Συνολικό μήκος1.75 "
συνολικό πλάτος11 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα5 / 32 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήCFMΣυντελεστής όγκουσύνδεσησυνολικό ύψοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ARO 201-2-C Βαλβίδα αέρα δακτύλου αέρα. AD8MZK 4LB44 201-2 -CΜοχλός / ελατήριο δακτύλου40.1Σωλήνας2 11 / 64 "5 / 32 "€108.28
Εναλλαγή αέρα βαλβίδας ARO 223-2-C | AD8MZL 4LB45 223-2 -CΔιατηρημένη εναλλαγή / Εγχειρίδιο40.1Σωλήνας3 11 / 64 "5 / 32 "€143.29
Κουμπί πάνελ αέρα βαλβίδας ARO 224-2-C | AD8MZM 4LB46 224-2 -CΚουμπί / Άνοιξη40.1Σωλήνας3 15 / 64 "5 / 32 "€180.25
Μοχλός κυλίνδρου βαλβίδας ARO 203-2-C | AD8MZN 4LB47 203-2 -CΜακρύς μοχλός / ελατήριο40.1Σωλήνας2.5 "5 / 32 "€113.23
ARO 209-2-C Βαλβίδα πείρου αέρα | AD8MZP 4LB48 209-2 -CPin Pluger / Spring40.1Σωλήνας1 47 / 64 "5 / 32 "€88.16
Εμβολοφόρο βαλβίδα ARO 214-2-C | AD8MZQ 4LB49 214-2 -CΈμβολο / ελατήριο40.1Σωλήνας2 47 / 64 "5 / 32 "€140.53
Μοχλός κυλίνδρου αέρα βαλβίδας ARO 202-C | AD8MZR 4LB50 202-CΜοχλός / ελατήριο7.50.2NPT1.625 "1 / 8 "€83.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO Μοχλός κυλίνδρου αέρα βαλβίδας 202-2-C
€107.06 /μονάδα