Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βάση τοίχου τύπου ΤΑ τύπου ARO 104402 για σειρές 3000 | AD9CRU 4PJT3

ARO 104402 Βάση τοίχου τύπου T για τη σειρά 3000

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9CRU Μοντέλο: 104402Cross Ref: 4PJT3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση τοίχου τύπου Τ
ταιριάζειΣειρά Heavy-Duty 3000
Για χρήση με αριθμό μοντέλουΣειρά 3000
Ύψος1.02 "
Μήκος5.27 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Πλάτος3.49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Βάση τοίχου τύπου T ARO 104399, αλουμίνιο για σειρά 1000 | AD9CRM 4PJR6 104399Μινιατούρα Σειρά 10000.62 "3.62 "2.44 "€22.56
Σειρά τοίχου τύπου ARO 104401 για σειρά 2000 | AD9CRP 4PJR8 104401Πρότυπο Σειρά 20000.86 "3.74 "2.98 "€85.19
Βάση τοίχου τύπου T ARO 104400 για σειρές 1500 | AD9CRQ 4PJR9 104400Συμπαγής σειράς 15000.52 "3.24 "2.51 "€60.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 104402 Βάση τοίχου τύπου T για τη σειρά 3000
€96.06 /μονάδα