Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βάση τοίχου τύπου T ARO 104400 για σειρές 1500 | AD9CRQ 4PJR9

ARO 104400 Βάση τοίχου τύπου T για τη σειρά 1500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CRQ Μοντέλο: 104400Cross Ref: 4PJR9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση τοίχου τύπου Τ
ταιριάζειΣυμπαγής σειράς 1500
Για χρήση με αριθμό μοντέλουΣειρά 1500
Ύψος0.52 "
Μήκος3.24 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Πλάτος2.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Βάση τοίχου τύπου T ARO 104399, αλουμίνιο για σειρά 1000 | AD9CRM 4PJR6 104399Μινιατούρα Σειρά 10000.62 "3.62 "2.44 "€22.56
Σειρά τοίχου τύπου ARO 104401 για σειρά 2000 | AD9CRP 4PJR8 104401Πρότυπο Σειρά 20000.86 "3.74 "2.98 "€85.19
Βάση τοίχου τύπου ΤΑ τύπου ARO 104402 για σειρές 3000 | AD9CRU 4PJT3 104402Σειρά Heavy-Duty 30001.02 "5.27 "3.49 "€96.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 104400 Βάση τοίχου τύπου T για τη σειρά 1500
€60.61 /μονάδα