Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARO 104391-2 Βαλβίδα κλειδώματος 1/4 ίντσες 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3

ARO 104391-2 Βαλβίδα κλειδώματος 1/4 ιντσών 95 Cfm 250 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9CTD Πρότυπο: 104391-2Cross Ref: 4PJU3
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
€162.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματική βαλβίδα κλειδώματος
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1.92 "
Μέγιστη. Ροή95 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 F
NPT1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάModular
Πλάτος2.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συντελεστής εξάτμισης όγκου (2.72)
    • Συντελεστής όγκου προς τα εμπρός (0.84)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΡοήNPTΠλάτοςΤιμή
ARO 104390-2 Βαλβίδα κλειδώματος 1/4 ίντσας 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "€119.83
ARO 104391-3 Βαλβίδα κλειδώματος 3/8 ίντσες 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "€181.90
ARO 104392-3 Βαλβίδα κλειδώματος 3/8 ίντσες 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "€160.35
ARO 104392-4 Βαλβίδα κλειδώματος 1/2 ίντσα 219 Cfm 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "€196.84
ARO 104393-5 Βαλβίδα κλειδώματος 3/4 ίντσας 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7 104393-53.54 "471 CFM3 / 4 "3.54 "€290.31
ARO 104393-6 Βαλβίδα κλειδώματος 1 ίντσα 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "€290.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARO 104391-2 Βαλβίδα κλειδώματος 1/4 ιντσών 95 Cfm 250 Psi
€162.93 /μονάδα