Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΠΑΛΤΟ ΘΩΡΗΜΑΤΟΣ UST236002 Standard Socket Cap Screw, 1/2-13 X 4 Size, 5Pk | AE7JWY 5YNG9

ARMOR COAT UST236002 Standard Socket Cap Screw, 1/2-13 X 4 Μέγεθος, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JWY Μοντέλο: UST236002Σταυρός: 5YNG9
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
€28.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΠαλτό πανοπλίας
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό180,000 psi
Σκληρότητα RockwellHRC 39 έως 45
Θερμ. Εύρος- 20 βαθμοί F έως 400 βαθμοί F
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318158045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARMOR COAT UST236002 Standard Socket Cap Screw, 1/2-13 X 4 Μέγεθος, 5Pk
€28.73 /πακέτο