ARLINGTON INDUSTRIES Μονωμένος δακτύλιος RGD75, 1.282 x 1.282 ίντσα Μέγεθος, Πλαστικό, 100 Pk

Είδος: BK3EGX Μοντέλο: RGD75
€0.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνός
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος1.282 "
Υλικόπλαστικός
Εμπορικό μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος1.282 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES 442 Insulated Bushing, 1.64 x 0.492 Inch Size, 50Pk, Plastic | BK3BXH 442Γκρί1.64 "1"0.492 "€0.38
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 445 Insulated Bushing, 2.628 x 0.55 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3BXK 445Γκρί2.628 "2"0.55 "€1.11
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 444 Insulated Bushing, 2.26 x 0.488 Inch Size, Plastic, 25Pk | BK3BXL 444Γκρί2.26 "1-1 / 2 "0.488 "€0.63
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 443 Insulated Bushing, 2 x 0.485 Inch Size, 25Pk, Plastic | BK3BXM 443Γκρί2"1-1 / 4 "0.485 "€0.48
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 441 Insulated Bushing, 1.281 x 0.365 Inch Size, 100Pk, Plastic | BK3BXN 441Γκρί1.281 "3 / 4 "0.365 "€0.23
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 446 Insulated Bushing, 3.226 x 0.678 Inch Size, 10Pk, Plastic | BK3BXP 446Γκρί3.226 "2-1 / 2 "0.678 "€2.25
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 440 Insulated Bushing, 1.045 x 0.365 Inch Size, 100Pk, Plastic | BK3BXQ 440Γκρί1.045 "1 / 2 "0.365 "€0.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Μονωμένος δακτύλιος RGD75, 1.282 x 1.282 ίντσα Μέγεθος, Πλαστικό, 100 Pk
€0.23 /μονάδα