ARLINGTON INDUSTRIES LPCG753SS Cord Connector, 0.978 x 0.978 Inch Size, 10Pk, Stainless Steel | CD6WMW

ARLINGTON INDUSTRIES Υποδοχή καλωδίου LPCG753SS, 0.978 x 0.978 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: CD6WMW Μοντέλο: LPCG753SS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας καλωδίου
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος0.978 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εμπορικό μέγεθος3 / 4 "
Πλάτος0.978 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ARLINGTON INDUSTRIES 50LPCGBAG Cord Connector, Liquid Tight, 1.792 x 5.95 Inch Μέγεθος | BK3BZU 50LPCGBAGΓκρί1.792 "-3 / 4 "5.95 "€4.37
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES 75LPCGBAG Cord Connector, Liquid Tight, 1.963 x 0.978 Inch Μέγεθος | BK3CDB 75LPCGBAGΓκρί1.963 "-3 / 4 "0.978 "€4.73
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES CG1001000 Σύνδεσμος καλωδίου, 2.15 x 1.37 ίντσες Μέγεθος, 5 Pk, ψευδάργυρος | BK3CRE CG1001000Ασημένιο2.15 "ψευδάργυρος1"1.37 "€11.53
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES CG100750 Cord Connector, 2.125 x 1.37 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3CRK CG100750Ασημένιο2.125 "ψευδάργυρος1"1.37 "€11.53
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES CG100875 Cord Connector, 2.15 x 1.37 Inch Size, 5Pk, Zinc | BK3CRN CG100875Ασημένιο2.15 "ψευδάργυρος1"1.37 "€11.53
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LPCG503BL Cord Connector, Liquid Tight, 0.978 x 0.978 Inch Size, 25Pk, Nylon | BK3DWM LPCG503BLΜαύρη0.978 "-1 / 2 "0.978 "€3.53
RFQ
ARLINGTON INDUSTRIES LPCG507 Cord Connector, Liquid Tight, 1.23 x 1.23 Inch Size, 25Pk, Nylon | BK3DWR LPCG507Γκρί1.23 "-1 / 2 "1.23 "€4.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES Υποδοχή καλωδίου LPCG753SS, 0.978 x 0.978 ίντσες Μέγεθος, 10 Pk, από ανοξείδωτο χάλυβα