Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ARC ABRASIVES 1RWG9 Πανί εφεδρικού δίσκου υφάσματος Διάμετρος 1 ίντσας Psa 1/8 Άξονας | AB3FJF

ARC ABRASIVES 1RWG9 Υφασμάτινος δίσκος Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/8 άξονας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FJF Μοντέλο: 1RWG9
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
€6.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπένδυση εφεδρικού δίσκου πανιού
Μέγεθος πίσω στήριξης1 / 8 "
Τύπος στήριξης πίσωΕυθεία άξονα
Υλικό σώματοςΚαουτσούκ
ΠυκνότηταΜέτριας Δυσκολίας
Διάμετρος1"
Τύπος στερέωσης προσώπουΚόλλα / PSA
Max. Ταχύτητα22,000 rpm
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςTJ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςMax. ΤαχύτηταΤιμή
ARC ABRASIVES 1RWH1 Πανί δίσκου εφεδρικού δίσκου 1 ίντσας Διάμετρος Psa 1/4 Άξονας | AB3FJG 1RWH11"22,000 rpm€6.85
ARC ABRASIVES 1RWH2 πανί δίσκου εφεδρικό μαξιλάρι 2 ιντσών διάμετρος Psa 1/4 άξονας | AB3FJH 1RWH22"22,000 rpm€9.78
ARC ABRASIVES 1RWH3 Πανί δίσκου εφεδρικού δίσκου 3 ιντσών διάμετρος Psa 1/4 άξονας | AB3FJJ 1RWH33"12,000 rpm€16.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ARC ABRASIVES 1RWG9 Υφασμάτινος δίσκος Backup Pad 1inch Diameter Psa 1/8 άξονας
€6.65 /μονάδα