Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUATROL SAFETY VALVES 89E2-25 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 25 Psi | AC8YBJ 3ETA2

AQUATROL SAFETY VALVES 89E2-25 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YBJ Μοντέλο: 89E2-25Cross Ref: 3ETA2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€365.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση25 psi
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος9.75 "
Εύρος πίεσης0 έως 300 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 406 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8575
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
AQUATROL SAFETY VALVES 89A2-15 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 Inch 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€190.34
AQUATROL SAFETY VALVES 89B2-15 Safety Relief Valve 3/4 x 1 Inch 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 psi3 / 4 "1"5"€205.98
AQUATROL SAFETY VALVES 89C2-15 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 Inch 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 psi1"1.25 "7.5 "€254.35
AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 Inch 15psi | AC8XWE 3ERG9 89D2-1515 psi1.25 "1.5 "8.5 "€326.21
AQUATROL SAFETY VALVES 89E2-15 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 psi1.5 "2"9.75 "€365.11
AQUATROL SAFETY VALVES 89F2-15 Safety Relief Valve 2 x 2-1/2 Inch 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 psi2"2.5 "11.125 "€546.12
AQUATROL SAFETY VALVES 89A2-25 Safety Relief Valve 1/2 x 3/4 Inch 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 psi1 / 2 "3 / 4 "5.875 "€190.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 89E2-25 Safety Relief Valve 1-1/2 x 2 Inch 25 Psi
€365.11 /μονάδα