Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-15 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YUV 30VZ30

AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-15 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YUV Μοντέλο: 740EF-M1A-15Cross Ref: 30VZ30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€359.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος / Χάλκινο
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Εργοστασιακή πίεση15 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος8.125 "
Συνολικό μήκος8.125 "
Υλικό καθίσματοςΟρείχαλκος / ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-320 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΜοχλός δοκιμήςΤιμή
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-15 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 15 Psi | AF9YLG 30VY21 740EF-M2L-1515 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Οχι€353.39
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-25 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 25 Psi | AF9YLH 30VY22 740EF-M2L-2525 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Οχι€353.39
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-30 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 30 Psi | AF9YLJ 30VY23 740EF-M2L-3030 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Οχι€353.39
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M2L-40 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 40 Psi | AF9YLK 30VY24 740EF-M2L-4040 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Οχι€353.39
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-90 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 90 Psi | AF9YLL 30VZ38 740EF-M1A-9090 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ναι€359.87
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-100 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 100 Psi | AF9YLM 30VZ39 740EF-M1A-100100 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ναι€359.87
AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-125 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 125 Psi | AF9YLN 30VZ40 740EF-M1A-125125 psi1"1.25 "8.125 "8.125 "Ναι€359.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 740EF-M1A-15 Safety Relief Valve 1 x 1-1/4 15 Psi
€359.87 /μονάδα