Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/4 x 1/2 ίντσας 50psi | AC8YGX 3ETU3

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/4 x 1/2 ίντσας 50psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YGX Μοντέλο: 55A-50Cross Ref: 3ETU3
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
€60.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βαλβίδα ανακούφισης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση50 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος3"
Εύρος πίεσης0 έως 100 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 450 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΤιμή
AQUATROL SAFETY VALVES 55A-25 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/4 x 1/2 ίντσας 25psi | AC8XWZ 3ERJ9 55A-2525 psi1 / 4 "€60.72
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 55B-25 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 3/8 x 1/2 ίντσας 25psi | AC8XXA 3ERK1 55B-2525 psi3 / 8 "€64.23
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AQUATROL 55B-50 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 3/8 x 1/2 ίντσας 50psi | AC8YGY 3ETU4 55B-5050 psi3 / 8 "€64.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 55A-50 Ρυθμιζόμενη ανακουφιστική βαλβίδα 1/4 x 1/2 ίντσας 50psi
€60.72 /μονάδα