Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-200 Safety Relief Valve 1/2 Inch 200 Psi Brass | AC8YGW 3ETU2

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-200 Safety Relief Valve 1/2 Inch 200 Psi Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YGW Μοντέλο: 130C-200Cross Ref: 3ETU2
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
€97.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση200 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουMNPT
Τύπος εξόδουΕξαεριζόμενος
συνολικό ύψος2.875 "
Εύρος πίεσης0 έως 200 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίου316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Χωρητικότητα ατμού265 λίβρες / ώρα.
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 406 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΤύπος εξόδουΤιμή
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-15 Safety Relief Valve 1/4 Inch 15 Psi Brass | AC8XWW 3ERJ6 130A-1515 psi1 / 4 "MNPTΕξαεριζόμενος€97.40
AQUATROL SAFETY VALVES 130B-15 Safety Relief Valve 3/8 Inch 15 Psi Brass | AC8XWX 3ERJ7 130B-1515 psi3 / 8 "MNPTΕξαεριζόμενος€100.62
AQUATROL SAFETY VALVES 130C-15 Safety Relief Valve 1/2 Inch 15 Psi Brass | AC8XWY 3ERJ8 130C-1515 psi1 / 2 "MNPTΕξαεριζόμενος€97.13
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-25 Safety Relief Valve 1/4 Inch 25 Psi Brass | AC8YGC 3ETR3 130A-2525 psi1 / 4 "FNPTMNPT€97.40
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-50 Safety Relief Valve 1/4 Inch 50 Psi Brass | AC8YGD 3ETR4 130A-5050 psi1 / 4 "MNPTΕξαεριζόμενος€97.40
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-100 Safety Relief Valve 1/4 Inch 100 Psi Brass | AC8YGE 3ETR5 130A-100100 psi1 / 4 "MNPTΕξαεριζόμενος€97.40
AQUATROL SAFETY VALVES 130A-125 Safety Relief Valve 1/4 Inch 125 Psi Brass | AC8YGF 3ETR6 130A-125125 psi1 / 4 "MNPTΕξαεριζόμενος€97.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUATROL SAFETY VALVES 130C-200 Safety Relief Valve 1/2 Inch 200 Psi Brass
€97.13 /μονάδα