Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, Width 1/8 Inch, Diameter 0.5 Inch | AA8DZP 18C612

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, Width 1/8 Inch, Diameter 0.5 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8DZP Μοντέλο: SGP-0.5/2Κωδ. Σταυρού: 18C612
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
€191.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 50
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι διαχωριστικού Socket Weld
Διάμετρος1/8 Πάχος x 1/2 "
ΥλικόΥδατοδιαλυτό χαρτί και αυτοκόλλητο επικαλυμμένο υδατοδιαλυτό χαρτί
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8515904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διαχωριστικός δακτύλιος Aquasol SoluGap SGP-0.5/2 εξαλείφει τις ραγισμένες συγκολλήσεις δημιουργώντας κενά για την επέκταση του σωλήνα. Είναι χρήσιμο στην επεξεργασία τροφίμων, τη φαρμακευτική, την πυρηνική και την αεροναυπηγική βιομηχανία. Αυτή η μονάδα παραμένει στη θέση της ακόμα και όταν η πρίζα είναι πλάγια ή ανεστραμμένη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο διαχωριστικός δακτύλιος Aquasol SGP-0.5/2 είναι κατασκευασμένος από φιλικό προς το περιβάλλον υδατοδιαλυτό χαρτί εγκεκριμένο από CE και EPA, το οποίο διαλύεται γρήγορα και παρέχει θαλάσσια αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει κοίλο κέντρο για ορατότητα κατά τη συγκόλληση.
  • Αυτός ο δακτύλιος SoluGap εξαλείφει την ανάγκη για χάραξη, μέτρηση και τοποθέτηση και οι γλωττίδες 3 σημείων του εξασφαλίζουν ασφαλή τοποθέτηση του δακτυλίου ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του σωλήνα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI
  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να αφαιρέσετε αυτόν τον δακτύλιο Aquasol μετά τη συγκόλληση;

Α. Αυτός ο δακτύλιος διαλύεται αυτόματα με την εφαρμογή ενός υδατικού διαλύματος.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτό το δαχτυλίδι Aquasol SoluGap;

A.

  • Τοποθετήστε τον δακτύλιο ευθυγραμμίζοντας την εξωτερική άκρη με την εσωτερική περιφέρεια του σωλήνα.
  • Σύρετε το δακτύλιο μέσα στο σωλήνα για να χωρέσει στις άκρες με γλωσσίδια διατηρώντας παράλληλα ένα κενό 1/16 ίντσας ή μεγαλύτερο.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτού του SoluGap;

Α. 400 βαθμοί F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
AQUASOL WELDING SGP-0.5 Socket Weld Spacer Ring, Πλάτος 1/16 ίντσας, Διάμετρος 0.5 ίντσες | AA8DZF 18C604 SGP-0.51/16 Πάχος x 1/2 "€117.97
AQUASOL WELDING SGP-0.75 Socket Weld Spacer Ring, Πλάτος 1/16 ίντσας, Διάμετρος 0.75 ίντσες | AA8DZG 18C605 SGP-0.751/16 Πάχος x 3/4 "€117.97
AQUASOL WELDING SGP-1.0 Socket Weld Spacer Ring, Πλάτος 1/16 ίντσα, διάμετρος 1 ίντσα | AA8DZH 18C606 SGP-1.01/16 Πάχος x 1 "€126.70
AQUASOL WELDING SGP-2.0 Socket Weld Spacer Ring, Πλάτος 1/16 ίντσας, Διάμετρος 2 ίντσες | AA8DZM 18C610 SGP-2.01/16 Πάχος x 2 "€140.66
AQUASOL WELDING SGP-2.50 Socket Weld Spacer Ring, Width 1/16 Inch, Diameter 2.5 Inch | AA8DZN 18C611 SGP-2.501/16 Πάχος x 2 1/2 "€140.66
AQUASOL WELDING SGP-0.75/2 Socket Weld Spacer Ring, Πλάτος 1/8 ίντσα, Διάμετρος 0.75 ίντσες | AA8DZQ 18C613 SGP-0.75 / 21/8 Πάχος x 3/4 "€191.64
AQUASOL WELDING SGP-1.0/2 Socket Weld Spacer Ring, Πλάτος 1/8 ίντσα, διάμετρος 1 ίντσα | AA8DZR 18C614 SGP-1.0 / 21/8 Πάχος x 1 "€207.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUASOL WELDING SGP-0.5/2 Socket Weld Spacer Ring, Width 1/8 Inch, Diameter 0.5 Inch
€191.64 /μονάδα