Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUASOL WELDING EZP-5 Προδιαμορφωμένο φράγμα καθαρισμού, διάμετρος 5 ίντσες | AA8DYC 18C577

AQUASOL WELDING EZP-5 Pre-formed Purge Dam, Διάμετρος 5 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8DYC Μοντέλο: EZP-5Κωδ. Σταυρού: 18C577

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€521.04 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 48
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροκατασκευασμένο φράγμα καθαρισμού
Διάμετρος5"
ΥλικόΥδατοδιαλυτό χαρτί και αυτοκόλλητο επικαλυμμένο υδατοδιαλυτό χαρτί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)23.37
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ4823906700
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ez Purge (R) είναι ένα προσχηματισμένο, αυτοκόλλητο υδατοδιαλυτό φράγμα καθαρισμού που επιτρέπει στους συγκολλητές να εξοικονομήσουν χρόνο στην προετοιμασία συγκόλλησης, να εξοικονομήσουν αέριο και να βελτιώσουν την επικαιρότητα του έργου. Εξαλείψτε τη μέτρηση, την κοπή και την κατασκευή. Απλώς ξεφλουδίστε, εισαγάγετε και πατήστε το

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή
AQUASOL WELDING EZP-2 Pre-formed Purge Dam, διάμετρος 2 ίντσες | AA8DXZ 18C574 EZP-22"€897.15
AQUASOL WELDING EZP-3 Pre-formed Purge Dam, διάμετρος 3 ίντσες | AA8DYA 18C575 EZP-33"€1,118.22
AQUASOL WELDING EZP-4 Προδιαμορφωμένο Φράγμα Καθαρισμού, Διάμετρος 4 ίντσες | AA8DYB 18C576 EZP-44"€363.68
AQUASOL WELDING EZP-6 Pre-formed Purge Dam, διάμετρος 6 ίντσες | AA8DYD 18C578 EZP-66"€600.40
AQUASOL WELDING EZP-8 Προδιαμορφωμένο φράγμα καθαρισμού, διάμετρος 8 ίντσες | AA8DYE 18C579 EZP-88"€766.74
AQUASOL WELDING EZP-10 Pre-formed Purge Dam, Διάμετρος 10 ίντσες | AA8DYF 18C580 EZP-1010 "€935.88
AQUASOL WELDING EZP-12 Pre-formed Purge Dam, Διάμετρος 12 ίντσες | AA8DYG 18C581 EZP-1212 "€995.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUASOL WELDING EZP-5 Pre-formed Purge Dam, Διάμετρος 5 Inch
€521.04 /μονάδα