Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR DHO-24SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 24mm | AE3EXB 5CY98

APPROVED VENDOR DHO-24SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 24mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EXB Μοντέλο: DHO-24SAΣταυρός: 5CY98
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
€7.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.60mm
Ταιριάζει στο Groove Dia.25.20mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.3mm
Για την Bore Dia.24mm
Δωρεάν OD25.90mm
Groove Dia. Ανοχή+ 0.21mm
Διάμετρος τρύπας.2mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.2mm
Ανοχή πάχους-0.060mm
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-24SA Δακτύλιος συγκράτησης Εσωτερική διάμετρος οπής 24mm
€7.28 /μονάδα