AQUA-PURE SS4 EPE-316L Φίλτρο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6

AQUA-PURE SS4 EPE-316L Κέλυφος φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα 32 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PEY Μοντέλο: SS4 EPE-316LΣταυρός: 1ZKK6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,971.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα φίλτρου
Απαιτούνται φυσίγγια4
Διάμετρος8"
Ρυθμός ροής32 gpm
Υλικό κεφαλήςElectro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος19.5 "
Στέγαση ΥλικόElectro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος19.5 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 F
Πτώση πίεσης2 PSI
Μέγεθος1-1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.6875
Ύψος πλοίου (cm)53.85
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔιάμετροςΡυθμός ροήςΥλικό κεφαλήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
AQUA-PURE AP102T Φίλτρο Περίβλημα Isoplast 3/4 ίντσας NPT | AB4PEX 1ZKK5 AP102Τ3/4 "FNPT4 9 / 16 "-Ακετέλ26 "Ακετάλη / Ισοπλάστη26 "100 F€345.92
Ανοξείδωτο περίβλημα φίλτρου AQUA-PURE SS8 EPE-316L 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι29.5 "Electro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι29.5 "250 F€4,377.46
Ανοξείδωτο περίβλημα φίλτρου AQUA-PURE SS12 EPE-316L 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι39.5 "Electro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι39.5 "250 F€4,729.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUA-PURE SS4 EPE-316L Κέλυφος φίλτρου από ανοξείδωτο χάλυβα 32 Gpm
€3,971.87 /μονάδα