Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AQUA-PURE AP102T Φίλτρο Περίβλημα Isoplast 3/4 ίντσας NPT | AB4PEX 1ZKK5

AQUA-PURE AP102T Φίλτρο περίβλημα Isoplast 3/4 ιντσών NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PEX Μοντέλο: AP102TΣταυρός: 1ZKK5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€383.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα φίλτρου
Απαιτούνται φυσίγγια1 ή 2
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος4 9 / 16 "
Υλικό κεφαλήςΑκετέλ
Ύψος26 "
Στέγαση ΥλικόΑκετάλη / Ισοπλάστη
Μήκος26 "
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Θερμ.100 F
Πτώση πίεσης3 PSI
Μέγεθος3/4 "FNPT
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)64.01
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔιάμετροςΡυθμός ροήςΥλικό κεφαλήςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
AQUA-PURE SS4 EPE-316L Φίλτρο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 32 Gpm | AB4PEY 1ZKK6 SS4 EPE-316L1-1 / 2 "NPT8"32 gpmElectro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι19.5 "Electro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι19.5 "250 F€4,400.84
Ανοξείδωτο περίβλημα φίλτρου AQUA-PURE SS8 EPE-316L 64 Gpm | AB4PEZ 1ZKK7 SS8 EPE-316L2 "NPT8"64 gpmElectro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι29.5 "Electro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι29.5 "250 F€4,850.23
Ανοξείδωτο περίβλημα φίλτρου AQUA-PURE SS12 EPE-316L 96 Gpm | AB4PFA 1ZKK8 SS12 EPE-316L2 "NPT8"96 GPMElectro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι39.5 "Electro Polish 316 ανοξείδωτο ατσάλι39.5 "250 F€5,240.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AQUA-PURE AP102T Φίλτρο περίβλημα Isoplast 3/4 ιντσών NPT
€383.28 /μονάδα