APRILAIRE 500M Ολόκληρο υγραντήρα 3000 τ.μ. Πόδια | AG2NGF 31TP27

APRILAIRE 500M Υγραντήρας Ολόκληρων Οικιών 3000 Τ. Πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NGF Μοντέλο: 500MCross Ref: 31TP27

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€352.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγραντήρας ολόκληρου του σπιτιού
Ενισχυτές AC0.5
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Βάθος10-5 / 16 "
Τύπος αποστράγγισης1/2 "Ελαστικός σωλήνας
Αγωγός Dia.6"
Ύψος13 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα τετραγωνικού ποδιού3000
Τοποθέτηση ΤύποςPlenum
Αριθμός Ταχυτήτων0
Αντικατάσταση WickWick Μοντέλο # 10
ΑπαιτείΣωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης
ΧαρακτηριστικάΠαράκαμψη παράκαμψης
Τάση24
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts2.3
Πλάτος15.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.35
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8479891000

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτείται εκκαθάριση εκτός (16 ")
    • Απαιτείται άνοιγμα Plenum (9.5 "H x 9.5" W)
    • Wick επεξεργασμένο με (Κεραμικό επίστρωμα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείΕνισχυτές ACΒάθοςΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςΤύπος αποστράγγισηςΤιμή
APRILAIRE 400 Ολόκληρος Οικιακός Υγραντήρας 24v 10-3 / 8 Inch Βάθος | AG2NGC 31TP24 400Σωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης0.510.375 "Παράκαμψη παράκαμψης242.315.5 "1/2 "Ελαστικός σωλήνας€554.22
APRILAIRE 400M Ολόκληρος ο υγραντήρας 24v 10-5 / 16 Inch Βάθος | AG2NGD 31TP25 400MΣωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης0.510-5 / 16 "Παράκαμψη παράκαμψης242.315.5 "1/2 "Ελαστικός σωλήνας€438.41
Απριλίου 500 υγραντήρας ολόκληρου του σπιτιού Ύψος 13 ίντσες x 15-1 / 2 πλάτος ίντσας | AG2NGE 31TP26 500Σωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης0.510-5 / 16 "Παράκαμψη παράκαμψης242.315.5 "1/2 "Ελαστικός σωλήνας€416.47
Απρίλιος 600 υγραντήρας ολόκληρου του σπιτιού Ύψος 15-13 / 16 ίντσας | AG2NGG 31TP28 600Σωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης0.510-5 / 16 "Παράκαμψη παράκαμψης242.315.5 "1/2 "Ελαστικός σωλήνας€487.96
APRILAIRE 600M Ολόκληρο το Home υγραντήρα Αποχέτευση Παράκαμψη 0.5a | AG2NGH 31TP29 600MΣωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης0.510-5 / 16 "Παράκαμψη παράκαμψης242.315.5 "1/2 "Ελαστικός σωλήνας€383.89
Απρίλιος 700 Ολόκληρος ο υγραντήρας σπιτιού 3000 τετραγωνικά. Πόδια 120v | AG2NGJ 31TP30 700Σωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης0.810-5 / 16 "Τροφοδοτείται από ανεμιστήρα12010015 29 / 32 "1/2 "Ελαστικός σωλήνας€716.69
APRILAIRE 700M Ολόκληρο το Home υγραντήρα ανεμιστήρας Powered 0.8a | AG2NGK 31TP31 700MΣωλήνωση τροφοδοσίας, αγωγός παράκαμψης, σωλήνας αποστράγγισης0.810-5 / 16 "Τροφοδοτείται από ανεμιστήρα12010015 29 / 32 "1/2 "Ελαστικός σωλήνας€629.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APRILAIRE 500M Υγραντήρας Ολόκληρων Οικιών 3000 Τ. Πόδια
€352.76 /μονάδα