Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32D Standoff Cap Round Stainless Steel 1 1/2 X 1/2, 2PK | AE3ATM 5AGX6

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32D Καπάκι Standoff Στρογγυλό από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 X 1/2, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ATM Μοντέλο: ZA0261-SS32DCross Ref: 5AGX6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€97.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό καπάκι Standoff
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Διάμετρος1.5 "
φινίρισμαΣατέν US32D
Ύψος1 / 2 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
ΧαρακτηριστικάΠίνακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή ύψους (+/- 0.010 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0261-SS32D Καπάκι Standoff Στρογγυλό από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 X 1/2, 2PK
€97.10 /πακέτο