Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Standoff Cap Round Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3AQQ 5AGT3

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Καπάκι Standoff Στρογγυλό Αλουμίνιο 1 1/2 X 7/16, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AQQ Μοντέλο: ZA0260-AL28Cross Ref: 5AGT3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€49.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό καπάκι Standoff
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Διάμετρος1.5 "
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδιωμένου US28
Ύψος7 / 16 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
ΧαρακτηριστικάΠίνακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή ύψους (+/- 0.010 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-AL28 Καπάκι Standoff Στρογγυλό Αλουμίνιο 1 1/2 X 7/16, 2PK
€49.13 /πακέτο