Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0240-SS32 Standoff Cap Round 18-8 3/8 X 1/4, 2PK | AE3ARH 5AGU9

APPROVED VENDOR ZA0240-SS32 Standoff Cap Round 18-8 3/8 X 1/4, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ARH Μοντέλο: ZA0240-SS32Cross Ref: 5AGU9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€53.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό καπάκι Standoff
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαBrite US32
Ύψος1 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
ΧαρακτηριστικάΠίνακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή ύψους (+/- 0.010 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0240-SS32 Standoff Cap Round 18-8 3/8 X 1/4, 2PK
€53.01 /πακέτο