Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0214-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 3, 2PK | AE3XMN 5GPD4

APPROVED VENDOR ZA0214-SS32D Standoff Γύρος 18-8 5/16-18 X 3, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3XMN Μοντέλο: ZA0214-SS32DCross Ref: 5GPD4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€124.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣατέν US32D
Μήκος3"
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.25 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Βάθος νημάτων3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.882
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0214-SS32D Standoff Γύρος 18-8 5/16-18 X 3, 2PK
€124.43 /πακέτο