Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0190-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK | AE3XHE 5GNV0

APPROVED VENDOR ZA0190-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3XHE Μοντέλο: ZA0190-ALBLKCross Ref: 5GNV0

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος1.5 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1"
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
Βάθος νημάτων1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0190-ALBLK Standoff Round Aluminium 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
€33.82 /πακέτο