Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0136-SS32D Standoff Γύρος 18-8 1/4-20 X 4, 2PK | AE3VZQ 5GHW7

APPROVED VENDOR ZA0136-SS32D Standoff Γύρος 18-8 1/4-20 X 4, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VZQ Μοντέλο: ZA0136-SS32DCross Ref: 5GHW7
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
€113.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣατέν US32D
Μήκος4"
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 2 "
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-20
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Βάθος νημάτων3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0136-SS32D Standoff Γύρος 18-8 1/4-20 X 4, 2PK
€113.65 /πακέτο