Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z5192 Αρχιτεκτονικός κοχλίας 10-32 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC2ENE 2JGR9

APPROVED VENDOR Z5192 Architectural Bolt 10-32 316 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2ENE Μοντέλο: Z5192Cross Ref: 2JGR9
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
€37.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.5 / 16 "
Βαρέλι Head Dia.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού2"
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 4 "
Εύρος Grip2"
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB80
Βίδα κεφαλής Dia.23 / 64 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.116 "
Μήκος σπειρώματος βίδας1"
Αντοχή σε εφελκυσμό75,000 psi
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z5192 Architectural Bolt 10-32 316 Inox
€37.20 /μονάδα