Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR Z5128 Architect Bolt 12-24 | AE4PGN 5MB30

APPROVED VENDOR Z5128 Architect Bolt 12-24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PGN Μοντέλο: Z5128Cross Ref: 5MB30
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
€10.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.5 / 16 "
Βαρέλι Head Dia.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού1.187 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Βίδα κεφαλής Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.132 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας1"
Αντοχή σε εφελκυσμό80000 psi
Μέγεθος νήματος12-24
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z5128 Architect Bolt 12-24
€10.12 /μονάδα