Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4310-CU Δείκτης δοκού 13/64 X 5/8 ίντσες Μήκος, 2PK | AA9ZGG 1JYP7

APPROVED VENDOR Z4310-CU Βασικό δοκάρι 13/64 X 5/8 ίντσες, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZGG Μοντέλο: Z4310-CUCross Ref: 1JYP7
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
€33.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση
Βαρέλι Ντιά.13 / 64 "
Βαρέλι Head Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 16 "
Μήκος βαρελιού5 / 8 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip5 / 8 "
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΧαλκός
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7415338050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z4310-CU Βασικό δοκάρι 13/64 X 5/8 ίντσες, 2PK
€33.99 /πακέτο