Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z4191-SS Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο χάλυβα Εξάγωνο 1/2 X 3/4 ίντσας, 2PK | AA9ZFZ 1JYN9

APPROVED VENDOR Z4191-SS Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι Hex 1/2 X 3/4 ίντσας, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZFZ Μοντέλο: Z4191-SSCross Ref: 1JYN9
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
€37.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.1 / 2 "
Βαρέλι Head Dia.3 / 4 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 4 "
Μήκος βαρελιού3 / 4 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 8 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip3 / 4 "
Στυλ κεφαλήςHex
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z4191-SS Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι Hex 1/2 X 3/4 ίντσας, 2PK
€37.89 /πακέτο