Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z2325 Thumb Screw Knurled 8-32x5/8 L Steel | AE6DWA 5RA45

APPROVED VENDOR Βίδα αντίχειρα Z2325 κονσέρβα 8-32x5/8 L ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DWA Μοντέλο: Z2325Cross Ref: 5RA45

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€8.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB68 έως B71
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου3 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό57,000
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής Πάχοςεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
APROVED VENDOR PTS1500-SL Thumb Screw Knurled 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLΠαθητική5 / 8 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€78.68
APROVED VENDOR PTS2000-SL Thumb Screw Knurled 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLΠαθητική7 / 16 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα2"€86.56
APROVED VENDOR 4047-1500-SL Thumb Screw Knurled 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLΠαθητική3 / 4 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€82.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Βίδα αντίχειρα Z2325 κονσέρβα 8-32x5/8 L ατσάλι
€8.90 /μονάδα