Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z2300SS Thumb Screw Knurled 4-40x1/4 L 18-8 Ss | AE6DUZ 5RA21

APPROVED VENDOR Z2300SS Αντίχειρας Βίδα 4-40x1/4 L 18-8 Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DUZ Μοντέλο: Z2300SSCross Ref: 5RA21

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα
Τάξη2A
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3 / 8 "
Ύψος κεφαλιού3 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΝτυμένος
Μήκος1 / 4 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellB85 έως B95
Ώμος Dia.1 / 4 "
Μήκος ώμου3 / 32 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000
Μέγεθος νήματος4-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής Πάχοςεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΤιμή
APROVED VENDOR PTS1500-SL Thumb Screw Knurled 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLΠαθητική5 / 8 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€78.68
APROVED VENDOR PTS2000-SL Thumb Screw Knurled 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLΠαθητική7 / 16 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα2"€86.56
APROVED VENDOR 4047-1500-SL Thumb Screw Knurled 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLΠαθητική3 / 4 "3 / 16 "0.187 "Ντυμένος3 / 16 "Βίδα αντίχειρα1.5 "€82.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z2300SS Αντίχειρας Βίδα 4-40x1/4 L 18-8 Ss
€8.91 /μονάδα