Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z1788 Architectural Bolt Stainless Steel Button 3/4 x 1 1/2in | AB6BGE 20X972

APPROVED VENDOR Z1788 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BGE Μοντέλο: Z1788Σταυρός: 20Χ972

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€49.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Βίδα κεφαλής Dia.1.125 "
Ύψος κεφαλής βίδας3 / 8 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα ώμου Dia. (3/4 ")
    • Μήκος ώμου βίδας (1-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1788 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1 1/2 ίντσες
€49.86 /μονάδα