Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z1718 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι Κουμπί 1/2 x 3in | AB6BCQ 20Χ889

APPROVED VENDOR Z1718 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 x 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BCQ Μοντέλο: Z1718Σταυρός: 20Χ889
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
€90.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.1 / 2 "
Βαρέλι Head Dia.7 / 8 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 4 "
Μήκος βαρελιού3"
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 8 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip3"
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1718 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 x 3 ιντσών
€90.02 /μονάδα