Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z1680 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι Επίπεδο 5/8 x 1 1/2 / | AB6BEC 20Χ924

APPROVED VENDOR Z1680 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι επίπεδο 5/8 x 1 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6BEC Μοντέλο: Z1680Σταυρός: 20Χ924
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
€58.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Βαρέλι Ντιά.5 / 8 "
Βαρέλι Head Dia.1"
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 4 "
Μήκος βαρελιού1.5 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 4 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Εύρος Grip1.5 "
Στυλ κεφαλήςΔιαμέρισμα
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1680 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι επίπεδο 5/8 x 1 1/2 ίντσες
€58.80 /μονάδα