Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z1624 Architectural Bolt Stainless Steel Button 3/8 x 1/4in | AB6BFU 20X962

APPROVED VENDOR Z1624 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BFU Μοντέλο: Z1624Σταυρός: 20Χ962
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
€16.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό σεξ μπουλ
Μέγεθος οδήγησης7 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΚουμπί
ΥλικόSS
Σκληρότητα RockwellB85
Βίδα κεφαλής Dia.21 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας3 / 16 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα ώμου Dia. (3/8 ")
    • Μήκος ώμου βίδας (1/4 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1624 Αρχιτεκτονικό μπουλόνι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 x 1/4 ίντσες
€16.17 /μονάδα