Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z1095 Thumb Screw 1/4 Turn 1/2-13x2 1/4 L Steel | AE6DUN 5RA11

APPROVED VENDOR Z1095 αντίχειρας βίδα 1/4 περιστροφή 1/2-13x2 1/4 L ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6DUN Μοντέλο: Z1095Cross Ref: 5RA11

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€20.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα, Quarterturn
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1.250 "
Ύψος κεφαλιού1"
επικεφαλής Πάχος0.500 "
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
Μήκος2.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB68 έως B71
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό57,000
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1095 αντίχειρας βίδα 1/4 περιστροφή 1/2-13x2 1/4 L ατσάλι
€20.44 /μονάδα