Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z1091 Αντίχειρας Βίδα 1/4 Στροφή 5/16-18x2 L | ΑΕ6ΔΕΚ 5ΠΥ97

APPROVED VENDOR Z1091 Αντίχειρας Βίδα 1/4 Στροφή 5/16-18x2 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6DEK Μοντέλο: Z1091Cross Ref: 5PY97
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
€16.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αντίχειρα, Quarterturn
Τάξη2A
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.1.000 "
Ύψος κεφαλιού0.75 "
επικεφαλής Πάχος0.313 "
επικεφαλής ΤύποςΦτυάρι
Μήκος2"
ΥλικόΑτσάλι
Σκληρότητα RockwellB68 έως B71
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό57,000
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318158085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z1091 Αντίχειρας Βίδα 1/4 Στροφή 5/16-18x2 L
€16.60 /μονάδα