Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0604-ALBLK Standoff Slot Aluminium Black 5 / 16-18 1/2 Inch Panel | AE3MTA 5ECK9

APPROVED VENDOR Z0604-ALBLK Standoff Υποδοχή Αλουμινίου Μαύρο 5/16-18 Πάνελ 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3MTA Μοντέλο: Z0604-ALBLKCross Ref: 5ECK9
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
€45.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή στήριξης αυλακώσεων
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος1.625 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος πίνακα1 / 2 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Βάθος κουλοχέρηδων1"
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0604-ALBLK Standoff Υποδοχή Αλουμινίου Μαύρο 5/16-18 Πάνελ 1/2 ίντσας
€45.92 /μονάδα