Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0604-AL28 Κουλοχέρης standoff Αλουμίνιο Διαφανές 5 / 16-18 1/2 ίντσα AE4DDQ 5JLC3

APPROVED VENDOR Z0604-AL28 Standoff Slot Aluminium Clear 5/16-18 Πάνελ 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DDQ Μοντέλο: Z0604-AL28Cross Ref: 5JLC3
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
€40.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή στήριξης αυλακώσεων
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδιωμένου US28
Μήκος1.625 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος πίνακα1 / 2 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Βάθος κουλοχέρηδων1"
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0604-AL28 Standoff Slot Aluminium Clear 5/16-18 Πάνελ 1/2 ίντσας
€40.82 /μονάδα