Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0600-SS32D Standoff Slot 18-8 Satin 5 / 16-18 1 / 4panel | AE4DDK 5JLA4

APPROVED VENDOR Z0600-SS32D Standoff Slot 18-8 Satin 5/16-18 1/4 panel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DDK Μοντέλο: Z0600-SS32DCross Ref: 5JLA4
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
€62.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή στήριξης αυλακώσεων
ΧρώμαΑσημένιο
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
φινίρισμαΣατέν US32D
Μήκος1.625 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος πίνακα1 / 4 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Βάθος κουλοχέρηδων1"
Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0600-SS32D Standoff Slot 18-8 Satin 5/16-18 1/4 panel
€62.07 /μονάδα