Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0545-188 Επίπεδη ροδέλα 18-8 Ανοξείδωτη Εφαρμογή 3/8 ίντσας, 100PK | AF2JZB 6UKZ1

APPROVED VENDOR Z0545-188 Επίπεδη ροδέλα 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 3/8 ίντσες, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2JZB Μοντέλο: Z0545-188Cross Ref: 6UKZ1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€56.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.25 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3038
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS40414 Flat Washer 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1/4 ίντσας - Πακέτο 25 | AB9KLJ 2DNX2 ΗΤΑΝ 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 έως 0.08 "-Αρχικό€30.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0545-188 Επίπεδη ροδέλα 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 3/8 ίντσες, 100 PK
€56.73 /πακέτο