Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z0336-ALU Acorn Nut Αλουμίνιο 1/2-13 1-1/4 ίντσας Διάμετρος | AB4ZXV 20W418

APPROVED VENDOR Z0336-ALU Acorn Nut Αλουμίνιο 1/2-13 1-1/4 ίντσας Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ZXV Μοντέλο: Z0336-ALUCross Ref: 20W418
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
€33.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι βελανιδιού
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
ΧρώμαΑσημένιο
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΦυσικό
Βαθμός6061
Ύψος1.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΠαξιμάδι με καπάκι υψηλής κορώνας
Σκληρότητα RockwellB85
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Βάθος νημάτων1.25 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΓεια σου Στέμμα
Πλάτος0.736 έως 0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0336-ALU Acorn Nut Αλουμίνιο 1/2-13 1-1/4 ίντσας Διάμετρος
€33.32 /μονάδα